10.53 CHF/ Unitéhors TVA
11.38 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip™ GT™3 |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 192 mm |
Longueur de pas | 7.5 in |
Largeur | 6 mm |
Pas | 2 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | GT3 |
Nombre des dents | 96 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 0.71 mm |
Hauteur des dents | 0.71 mm |
Épaisseur de sangle | 1.5 mm |
Poids | 0.0009 kg |