Eriks
GATES

GATES Courr.dent.1000-XXH-400 Powergrip

  • ERIKS:14602819
  • Fabricant:5414465680359
Image 1
Ajouter à la liste

1 371.04 CHF/ Unitéhors TVA

1 482.09 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 02.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip
Type
Timing belt
Longueur de pas
2540 mm
Longueur de pas
100 in
Largeur
101.6 mm
Pas
31.8 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
Trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.53 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Épaisseur de sangle
15.7 mm
Poids
1.98 kg