Eriks
GARLOCK

GARLOCK Joint de bride PTFE GYLON 3501 PN10 DN350 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11045336
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GARLOCK
Série
GYLON
Type
3501
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
438 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Brun / Rouge
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
83 bar
Densité
2.19 g/cm³
Produits associés

520.00 CHF/ Mètre carréhors TVA

562.12 CHFTVA incluse

Vendu par: 2,25Commande minimum: 2,25

Date de livraison estimée - 20.11.2026