






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Diamètre de barre | 110 mm |
Largeur de la rainure | 7.2 mm |
Matériau du joint | PUR149 |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |