Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 63x73,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11326621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

26.10 CHF/ Unitéhors TVA

28.21 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.10 CHF

-

10+

21.10 CHF

19.16%

25+

18.40 CHF

29.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
73.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s