Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 60x68,6x6,5 L=5,3

  • ERIKS:11327914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.50 CHF

-

10+

7.30 CHF

52.90%

25+

5.65 CHF

63.55%

50+

4.40 CHF

71.61%

100+

3.60 CHF

76.77%

250+

3.15 CHF

79.68%

500+

2.90 CHF

81.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
68.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s