






13.80 CHF/ Unitéhors TVA
14.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.80 CHF | - |
10+ | 5.85 CHF | 57.61% |
25+ | 4.40 CHF | 68.12% |
50+ | 3.35 CHF | 75.72% |
100+ | 2.75 CHF | 80.07% |
250+ | 2.30 CHF | 83.33% |
500+ | 2.10 CHF | 84.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 55.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |