11.60 CHF/ Unitéhors TVA
12.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.60 CHF | - |
10+ | 4.20 CHF | 63.79% |
25+ | 2.95 CHF | 74.57% |
50+ | 2.20 CHF | 81.03% |
100+ | 1.65 CHF | 85.78% |
250+ | 1.45 CHF | 87.50% |
500+ | 1.20 CHF | 89.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | PU6 |
Diamètre de barre | 20 mm |
Diamètre de la rainure | 28.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 6.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |