Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur PU6 PUR V149 190x210x18 L=10,2

  • ERIKS:11295894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en PUR (PU6). Max. vitesse <2 m/s, température -30° tot +110°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02.04.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
PU6
Diamètre de barre
190 mm
Diamètre de la rainure
210 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
95 AU V149
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s