






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Diamètre de barre | 10 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Matériau du joint | NBR109 |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |