17.80 CHF/ Unitéhors TVA
19.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.80 CHF | - |
10+ | 8.90 CHF | 50.00% |
25+ | 7.00 CHF | 60.67% |
50+ | 5.75 CHF | 67.70% |
100+ | 4.60 CHF | 74.16% |
250+ | 4.10 CHF | 76.97% |
500+ | 3.75 CHF | 78.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 24 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |