93.90 CHF/ Unitéhors TVA
101.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.04.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.90 CHF | - |
5+ | 47.90 CHF | 48.99% |
10+ | 33.10 CHF | 64.75% |
20+ | 26.10 CHF | 72.20% |
250+ | 19.20 CHF | 79.55% |
500+ | 18.10 CHF | 80.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | P8 |
Diamètre de barre | 12 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |