






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Diamètre de barre | 32 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR925 |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |