16.70 CHF/ Unitéhors TVA
18.05 CHFTVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.70 CHF | - |
10+ | 8.10 CHF | 51.50% |
25+ | 6.25 CHF | 62.57% |
50+ | 5.05 CHF | 69.76% |
100+ | 4.20 CHF | 74.85% |
250+ | 3.60 CHF | 78.44% |
500+ | 3.30 CHF | 80.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Diamètre de barre | 20 mm |
Diamètre de la rainure | 30 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |