16.60 CHF/ Unitéhors TVA
17.94 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.60 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 30.72% |
25+ | 7.95 CHF | 52.11% |
50+ | 6.35 CHF | 61.75% |
100+ | 5.30 CHF | 68.07% |
250+ | 4.45 CHF | 73.19% |
500+ | 4.00 CHF | 75.90% |
1000+ | 3.65 CHF | 78.01% |
2500+ | 3.45 CHF | 79.22% |
5000+ | 3.35 CHF | 79.82% |
10000+ | 1.55 CHF | 90.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 22 mm |
Largeur de la rainure | 3 mm |
Hauteur de joint | 4 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |