16.20 CHF/ Unitéhors TVA
17.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.20 CHF | - |
10+ | 8.00 CHF | 50.62% |
25+ | 6.25 CHF | 61.42% |
50+ | 5.15 CHF | 68.21% |
100+ | 4.40 CHF | 72.84% |
250+ | 3.90 CHF | 75.93% |
500+ | 3.65 CHF | 77.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Diamètre de barre | 12 mm |
Diamètre de la rainure | 22 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |