






24.20 CHF/ Unitéhors TVA
26.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.20 CHF | - |
10+ | 14.60 CHF | 39.67% |
25+ | 12.30 CHF | 49.17% |
50+ | 10.30 CHF | 57.44% |
100+ | 8.90 CHF | 63.22% |
250+ | 8.30 CHF | 65.70% |
500+ | 7.80 CHF | 67.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 80 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 10 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |