15.30 CHF/ Unitéhors TVA
16.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.30 CHF | - |
10+ | 7.10 CHF | 53.59% |
25+ | 5.45 CHF | 64.38% |
50+ | 4.30 CHF | 71.90% |
100+ | 3.45 CHF | 77.45% |
250+ | 3.05 CHF | 80.07% |
500+ | 2.80 CHF | 81.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 56 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |