Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 99035 36x45x10 L=7

  • ERIKS:11958053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste

27.10 CHF/ Unitéhors TVA

29.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.10 CHF

-

10+

17.10 CHF

36.90%

25+

14.20 CHF

47.60%

50+

12.30 CHF

54.61%

100+

10.70 CHF

60.52%

250+

9.75 CHF

64.02%

500+

9.25 CHF

65.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
36 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 99035
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s