30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 22 mm |
Diamètre de la rainure | 28 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Hauteur de joint | 9 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |