Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 99035 20x28x5 L=3,5

  • ERIKS:11293032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste

17.60 CHF/ Unitéhors TVA

19.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.60 CHF

-

10+

9.00 CHF

48.86%

25+

7.30 CHF

58.52%

50+

6.05 CHF

65.62%

100+

5.15 CHF

70.74%

250+

4.70 CHF

73.30%

500+

4.45 CHF

74.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 99035
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s