11.20 CHF/ Unitéhors TVA
12.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.20 CHF | - |
10+ | 3.80 CHF | 66.07% |
25+ | 2.60 CHF | 76.79% |
50+ | 1.95 CHF | 82.59% |
100+ | 1.45 CHF | 87.05% |
250+ | 1.15 CHF | 89.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AS |
Diamètre de barre | 12 mm |
Diamètre de la rainure | 20 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 2 m/s |