Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur AS NBR 101 12x22x8 L=5

  • ERIKS:11293040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Desription de produit
Racleur en NBR (AS) avec un boîter en métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AS
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s