Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FREUDENBERG |
Série | Métal |
Diamètre d'arbre | 185 mm |
Diametre logement | 215 mm |
Conception suivant la marque | B2SL |
Item attribute | NBR |
Hauteur de joint | 16 mm |
Matière du ressort | Acier au carbone |
Pression statique maximale | 0.5 bar |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Pression statique max. (non bar) | 0.05 MPa |
Type | B2SL |
Conception suivant la norme | DIN 3760-CS |
Item attribute | Métal |
Résistant à la pression | Non |
Avec joint anti poussière | Oui |