Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Bague d'étanchéité FKM585 BAUMSLX7 85x150x12

  • ERIKS:14903297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Couche extérieure: élastomère (lisse, rainurée = X7)
  • Lèvre d'étanchéité à ressort
  • Lèvre protectrice supplémentaire (BAUMSL, BAUMSLX7)
  • Profil de lèvre d'étanchéité optimisé par friction.
Caractéristiques de produit
  • Large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels
  • Stabilité thermique et résistance chimique accrues
  • Etanchéité fiable de l'alésage du boîtier, même en cas de rugosité accrue de l'alésage et de dilatation thermique.
  • Des boîtiers divisés, donc une étanchéité des fluides minces et gazeux est possible.
  • Avantages de l'étanchéité pour les fluides minces et gazeux
  • Lèvre protectrice supplémentaire pour empêcher l'accumulation modérée et moyenne des poussières et des saletés de l'extérieur (BAUMSLX7). (Remarque: peut causer une augmentation de température due à la chaleur par frottement.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 28.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FREUDENBERG
Série
Caoutchouc
Diamètre d'arbre
85 mm
Diametre logement
150 mm
Conception suivant la marque
BAUMSL
Item attribute
FKM
Hauteur de joint
12 mm
Matière du ressort
Acier au carbone
Pression statique maximale
0.5 bar
Plage de température
de -25 jusqu'à 160 °C
Pression statique max. (non bar)
0.05 MPa
Type
BAUMSL
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS 
Item attribute
Caoutchouc
Résistant à la pression
Non
Avec joint anti poussière
Oui