Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS 850 1500x1500x2

  • ERIKS:12390478
Image 1
Ajouter à la liste

223.43 CHF/ Unitéhors TVA

241.53 CHFTVA incluse

0,667 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

277.88 CHF

-

2+

223.42 CHF

19.60%

11+

213.97 CHF

23.00%

23+

207.90 CHF

25.18%

56+

199.58 CHF

28.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
850
Epaisseur
2 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Brun clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -100 jusqu'à 130 °C
Pression max.
80 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.35 g/cm³