Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint d'étanchéité Isotherm/ST 100m 10x10

  • ERIKS:11444224
Image 1
Ajouter à la liste

1'177.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'272.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'177.00 CHF

-

5+

1'087.00 CHF

7.65%

10+

1'009.00 CHF

14.27%

25+

994.50 CHF

15.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Température max.
1050 °C
Forme
Trou à quatre-pans
Largeur
10 mm
Epaisseur
1 mm
Couleur
Blanc
Longueur du rouleau
100