Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 50m 50x3

  • ERIKS:10041409
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

116.50 CHF/ Rouleauhors TVA

125.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

116.50 CHF

-

5+

93.00 CHF

20.17%

10+

77.30 CHF

33.65%

25+

66.20 CHF

43.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
3 mm
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé