Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 50m 30x3

  • ERIKS:10041405
Image 1
Ajouter à la liste

95.70 CHF/ Rouleauhors TVA

103.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.70 CHF

-

5+

75.70 CHF

20.90%

10+

62.60 CHF

34.59%

25+

53.10 CHF

44.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
3 mm
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé