Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 50m 30x2

  • ERIKS:10041403
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

148.25 CHF/ Rouleauhors TVA

160.26 CHFTVA incluse

1,58 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148.25 CHF

-

250+

122.00 CHF

17.71%

500+

89.75 CHF

39.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
2 mm
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé