Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 25m 80x5

  • ERIKS:10041401
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

236.50 CHF/ Rouleauhors TVA

255.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

236.50 CHF

-

5+

189.50 CHF

19.87%

10+

158.00 CHF

33.19%

25+

135.00 CHF

42.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
5 mm
Largeur
80 mm
Longueur
25 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé