Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 25m 100x5

  • ERIKS:10041402
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

279.00 CHF/ Rouleauhors TVA

301.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

279.00 CHF

-

5+

226.00 CHF

19.00%

10+

190.00 CHF

31.90%

25+

163.50 CHF

41.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
5 mm
Largeur
100 mm
Longueur
25 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé