Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE forme C M4

  • ERIKS:23412074
  • Fabricant:4317784104999
Image 1
Blind hole machine tap

Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co