Eriks
FORMAT

FORMAT Table coulissante de filetages DIN 260x50mm

  • ERIKS:23422456
  • Fabricant:4317784137126
Image 1
Table coulissante de filetages DIN

Modèle : en aluminium, anodisé, impression noire intense, scellement résistant aux rayures, avec tableaux sur le devant et le dos pour filetage métrique normal ISO (DIN 13), filetage Whitworth (DIN 11), filetage tubulaire Whitworth (DIN 259).

Applications : pour la lecture directe des principales mesures théoriques de filetage ainsi que la largeur et la hauteur de coin et des profondeurs d'arbres et de moyeux pour les arbres de 10 à 500 mm de Ø.

Ajouter à la liste

31.25 CHF/ Unitéhors TVA

33.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT