Eriks
FORMAT

FORMAT Protege-main universel 8 pans 16-20mm

  • ERIKS:23076698
  • Fabricant:4317784092845
Image 1
Pare-coup universel pour burin

Modèle : en acier autotrempant au chrome-vanadium. Avec tête de frappe traitée empêchant presque complètement le champignonnage, le rabat des bords et l'écaillage. Lame et manche trempés, revenus et vernis.

Remarque : il est possible de réaffûter le tranchant de la lame plusieurs fois par simple affûtage sous arrosage, sans nouvelle trempe.



Modèle : en caoutchouc spécial, permet un travail plus sûr avec les mains grasses.

Application : pour burins plats et ovales avec épaisseur de matériau 20 x 12 mm à 26 x 13 mm ainsi que pour burins octogonaux avec épaisseur de matériau 16–18 mm.

Ajouter à la liste

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Protection main pour burin
Longueur
110 mm
Avec protection de main
Oui