Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse de poche numerique 150mm sans donnees

  • ERIKS:23420865
  • Fabricant:4317784427135
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : allumage automatique en bougeant le coulisseau, inversion mm/pouces, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

190.65 CHF/ Unitéhors TVA

206.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 mm
Affichage numérique
Oui