Eriks
FORMAT

FORMAT Paire de ves doubles qualite 3 50x40x40mm

  • ERIKS:12051438
  • Fabricant:4317784482905
Image 1
Paire de vés doubles avec étrier de serrage

Modèle : précision 0,004 mm. En fonte spéciale, avec 2 entailles de tailles différentes de 90°, entailles des vés 90° et faces rectifiées en angle par rapport à la surface d'appui, rectifiés de précision par paire.

Applications : pour l'alignement et la vérification de pièces cylindriques.
Ajouter à la liste

323.50 CHF/ Pairehors TVA

349.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT