Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm
Jeu de clés mixtes, 10 pièces
10 clés mixtes 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 mm
63.00 CHF/ jeuhors TVA
68.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Type | Tool Module Open-End Spanner |
Exécution en kit | Module d’outils clés à fourche, 10 pièces |
Nombre total d'outils | 10 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de clés à douille | 10 |
Longueur | 395 mm |
Largeur | 188 mm |