Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre trois points 60 av.face mesure prismatique 20-35mm

  • ERIKS:23421179
  • Fabricant:4317784286084
Image 1
Micromètre avec enclume prismatique

Modèle : pièces de lecture chromées mates, touche mobile trempée et rectifiée, faces de mesure tournées planes et parallèles, réglage de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec protection contre la chaleur de la main, dispositif de serrage et écrou de réglage. Le pas de la touche est adapté aux différents angles de prisme. Livraison avec clé de réglage, sous étui.

Applications : mesure d'outils à 3 lames (angle du prisme 60°) et à 5 lames (angle du prisme 108°) comme les fraises, les alésoirs, etc.

Ajouter à la liste

318.55 CHF/ Unitéhors TVA

344.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 20 jusqu'à 35 mm