Eriks
FORMAT

FORMAT Micrometre rainure ext 75-100mm

  • ERIKS:23421140
  • Fabricant:4317784286053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Micromètre pour gorges extérieures

Modèle : rail de lecture chromé mat, faces de mesure en acier trempé, réglage de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec touche non pivotante et protection contre la chaleur de la main. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.

Applications : mesure de gorges extérieures.

Ajouter à la liste

380.85 CHF/ Unitéhors TVA

411.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 75 jusqu'à 100 mm