Modèle : rail de lecture chromé mat, faces de mesure en acier trempé, réglage de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec touche non pivotante et protection contre la chaleur de la main. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.
Applications : mesure de gorges extérieures.
341.95 CHF/ Unitéhors TVA
369.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150