Modèle : pièces de lecture chromées mates, touche mobile trempée et rectifiée, faces de mesure tournées planes et parallèles, réglage de la force de mesure avec vis d'approche micrométrique, avec protection contre la chaleur de la main, dispositif de serrage et écrou de réglage. Le pas de la touche est adapté aux différents angles de prisme. Livraison avec clé de réglage, sous étui.
Applications : mesure d'outils à 3 lames (angle du prisme 60°) et à 5 lames (angle du prisme 108°) comme les fraises, les alésoirs, etc.
347.85 CHF/ Unitéhors TVA
376.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150