Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban de poche chrome 8mx25mm

  • ERIKS:14912130
Image 1
Modèle : ruban en feuillard d'acier à ressorts bombé et trempé, laqué en blanc, boîtier en matière synthétique antichoc chromée, graduation en mm sur un seul côté. Retour automatique du ruban, dispositif de blocage, amortisseur et clip de ceinture.
Précision de mesure conforme à la classe de précision II de la CE.
Ajouter à la liste

25.65 CHF/ Unitéhors TVA

27.73 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Longueur
8 m
Largeur
25 mm