Eriks
FORMAT

FORMAT Metre-ruban de poche 5mx16mm blanc

  • ERIKS:23422741
  • Fabricant:4317784098816
Image 1
Mètre-ruban de poche

Modèle : en acier à ressort bombé et trempé avec graduation duplex en mm, dans un boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre. Vernis transparent anti-usure cuit au four. Retour automatique du ruban avec touche d'arrêt, crochet mobile en bout pour mesures intérieures et extérieures.

Ajouter à la liste

20.60 CHF/ Unitéhors TVA

22.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Longueur
5 m
Largeur
16 mm