Eriks
FORMAT

FORMAT Metre pliant bois blanc 2mx17mm

  • ERIKS:23288185
  • Fabricant:4317784434324
Image 1
Mètre pliant en bois de hêtre, branches de 3,0 mm d'épaisseur, ressorts en acier à l'intérieur des articulations, sans entretien

Modèle :les articulations encastrées permettent d'avoir un bord droit continu à l'état déplié. Recouvert d'un vernis blanc résistant à l'usure, graduation noire en mm bien lisible sur les bords inférieurs et supérieurs des branches.
Précision de mesure conforme à la classe de précision CE III.
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Matériau
Bois
Longueur
2 m