Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D6 D6 par pouce 500x48x2,50mm

  • ERIKS:23115286
  • Fabricant:4317784206884
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

36.35 CHF/ Unitéhors TVA

39.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
500 mm
Nombre de dents par pouce
6
Epaisseur
2.5 mm
Hauteur
48 mm
Matériau
HSS-co