Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D14 par pouce 400x30x1,50mm

  • ERIKS:23115039
  • Fabricant:4317784132640
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

12.65 CHF/ Unitéhors TVA

13.67 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
400 mm
Nombre de dents par pouce
14
Epaisseur
1.5 mm
Hauteur
30 mm
Matériau
HSS-co