Eriks
FORMAT

FORMAT Lame de scie machine HSS D10 par pouce 350x36x2mm

  • ERIKS:23115035
  • Fabricant:4317784132602
Image 1
Machine saw blade, HSS DMo5

Vacuum-hardened, 0° and 7° with positive rake angle. Universal saw blade for most cutting applications, straightforward, sturdy and reliable. 7° rake angle particularly suitable for long-chipping and tough materials such as stainless steels.

Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Lames de scies metaux machines
Longueur
350 mm
Nombre de dents par pouce
10
Epaisseur
2 mm
Hauteur
36 mm
Matériau
HSS-co