Eriks
FORMAT

FORMAT Jeu doutils avec mallette Serrurier 56 pieces

  • ERIKS:23070469
  • Fabricant:4317784137478
Image 1
Jeu d'outils de serrurier, 56 pièces

Composition du jeu :
1 caisse à outils en tôle d'acier
1 pince multiprise à crémaillère, 240 mm
1 pince universelle, 180 mm
1 pince coupante diagonale, 160 mm
1 jeu de clés à fourche double, 9 pièces, 6–32 mm
1 jeu de clés polygonales doubles, 12 pièces, 6–32 mm
1 jeu de 8 clés mâles coudées à six pans sur anneau, 2 à 10 mm
1 jeu de tournevis 6 pièces, avec manche en bois
1 pointeau, 120 x 12 mm
2 chasse-pointes 3 ; 5 mm
2 marteaux rivoirs avec garniture de protection du manche 500 ; 1000 g
1 monture de scie à métaux, 300 mm
1 lame de scie à main bimétal HSS, 300 mm
1 pointe à tracer en carbure, 150 mm
1 brosse métallique en acier, 4 rangées
1 lime d'atelier, H2, plate, 200 mm
1 lime d'atelier, H2, ronde, 200 mm
2 manches de limes
1 burin plat, de 300 mm
1 bédane, 200 mm
1 mètre pliant en bois, 2 m
1 cadenas, 40 mm

Remarque : tous les outils de la composition présentée ici correspondent aux descriptions d'articles de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ces compositions.
Ajouter à la liste

313.10 CHF/ Unitéhors TVA

338.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Type
Metalwork Tool Set
Exécution en kit
Kit d’outils de travail du métal, 56 pièces
Matériau
Acier
Nombre total d'outils
56
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Cassette métallique
Hauteur
200 mm
Longueur
530 mm
Largeur
200 mm