

Modèle : jeu de 2 tarauds comprenant un ébaucheur à entrée forme A (6–8 filets) et un finisseur à entrée forme C (2–3 filets).
Applications : pour filetage UNF à pas fin ANSI B1.1.
16.25 CHF/ Unitéhors TVA
17.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 12 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 40 in |
Norme DIN | 2184 |
Matériau | HSS |